Beli harga regulator express gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GASCOMP Gas Hose + Regulator Trading (Selang Gas / Selang Regulator)
    Mulai

    Rp73.900

    GASCOMP Gas Hose + Regulator Trading (Selang Gas / Selang Regulator)
    Deskripsi:
    Dengan kualitas terbaik menghadirkan GASCOMP GRT-924E – Selang Gas + Regulator Trading sebagai sarana untuk menghubungkan kompor dengan gas. Dibuat dari bahan material berkualitas sehingga tidak akan menyebabkan kebocoran.Pressure : 2 Kg/hSelang standart SNIDilengkapi indikator penanda volume gas yang masih tersisa di dalam tabungDilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selangMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1.8
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (kg): 2
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2 pcs
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 636/W/RV/XII.12/2014
  2. Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
    • Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
  3. AK O-Ring Seal (Oring)
    53%
    Mulai

    Rp46.900

    AK O-Ring Seal (Oring)
    Deskripsi:
    -O-ring made of synthetic rubber made for the purpose of sealing a wide variety of fluids such as air and gas as well as liquid of oil and water, utilizing the stress generated by moderately compressing to demonstrate the sealing function.-Seals in general industrial equipment.
  4. WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W900M – Regulator Pengunci Ganda Meter terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun. Berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda.Pressure : 2 Kg/hRegulator dengan penguncian ganda dan karet seal pengamanMudah dipasangHemat GasTest kebocoranMemiliki Meter penunjuk tekanan gas tabung
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x11.5x12
    • Weight (kg): 1
    • Color: Blue
    • Accessories: Not
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
  5. WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W181MHPM – Regulator Tekanan Tinggi Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Merupakan tipe regulator high pressure yang sangat cocok digunakan untuk kompor high pressure. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 0-6 Kg/hRegulator high pressureDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNI
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
    • Weight (kg): 1
    • Color: Red
    • Accessories: Not
    • Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
    • Output Pressure (kg/cm²): 0-2
    • Pressure (kg/hour): 0-6
  6. Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  7. QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp60.900

    QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    adalah regulator tekanan rendah yang disertai dengan meter gas pengukur tekanan dan  sangat cocok digunakan untuk kompor gas. Pemasangan lebih mudah dan aman. Tekanan keluar maksimum 2 bar. Diameter saluran masuk gas 20 mm Regulator LPG.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • Equipment: Manometer
    • Pressure (kg/hour): 2
  8. HADES LPG/Propane Regulator (Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    HADES LPG/Propane Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Use for: LPG/Propane
  9. TOA Mixer Amplifier
    Mulai

    Rp1.399.900

    TOA Mixer Amplifier
    Deskripsi:
    The PA Amplifier ZA-230W, designed to fulfill requirement arrange voice like paging, oration, ceremony, inter communication, religious service place, car- calling, and others.
    atribut:
    • Finish: Panel: ABS resin, black; Case: Steel plate, black
  10. KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW LPG Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Gas Service (kgf/cm²): Propane
    • Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 25/350
    • Outlet Pressure Gauge (Nm/hour): 2/30
    • Maximum Flow Rate: 1
    • Inlet Connection: JIS, BS, CGA, DIN
    • Outlet Connection: G3/8inch (L) Hose Nipple
    • Dimensions (mm): 170x100x170
  11. Wipro LPG Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro LPG Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Color: Orange
    • Dimensions (cm): 15x10.5x14.5
  12. Yamato LPG Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Yamato LPG Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    -As for mounting on a propane container, a spanner method has been employed.-Dry type safety device built-in type.
    atribut:
    • Primary side working pressure: 0.5 to 1.56MPa
    • Secondary Side Working Pressure: 0.01 to 0.15MPa
    • Main Body Materials: Brass
  13. SAFETY JOGGER Gloves All Flex 4131A (Sarung Tangan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp43.900

    SAFETY JOGGER Gloves All Flex 4131A (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Material: Nylon spandex glove, PU-Nitrile Microfoam grip
    • Series: All Flex 4131A
    • SNI License: Yes
  14. Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Voltage (V): 110
  15. QUANTUM Gas Hose Package (Selang Gas)
    Mulai

    Rp99.900

    QUANTUM Gas Hose Package (Selang Gas)
    Deskripsi:
    Quantum QRL-032 – Selang Gas Paket, Regulator dilengkapi dengan Manometer atau alat pengukur tekanan udara dan selang dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari logam, tidak mudah bocor, aman dari gigitan tikus dan sangat mudah digunakan.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1.8
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (kg): 2
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2pcs
    • Output Pressure (MM/wc): 280
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
  16. QUANTUM Gas Hose Package (Selang Gas)
    Mulai

    Rp89.900

    QUANTUM Gas Hose Package (Selang Gas)
    Deskripsi:
    Quantum QRL-042 – Selang Gas Paket, adalah selang yang disertai dengan regulator tanpa meteran. Memiliki selang yang dilapisi dengan spiral dan tahan terhadap segala macam benturan dan gigitan tikus.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1.8
    • Equipment: Not
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x8x30
    • Weight (kg): 1
    • Color: Green
    • Accessories: Clamp 2pcs
    • Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
    • Output Pressure (kg/cm²): 0-2
    • Pressure (kg/hour): 2
Daftar Harga harga regulator express gas Terbaru October 2026
Sellery Gas Regulator (Regulator Kompor Gas)Rp87.900
GASCOMP Gas Hose + Regulator Trading (Selang Gas / Selang Regulator)Rp73.900
Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)Rp4.999.900
AK O-Ring Seal (Oring)Rp46.900
WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)Rp119.900
WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp91.900
Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku)Rp369.900
QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp60.900
HADES LPG/Propane Regulator (Regulator Gas)Rp479.900
TOA Mixer AmplifierRp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)